ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ SMC ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ SMC

ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能 形状ユニバーサルメスエルボ 接続ねじ10-32UNF 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 管接続口径No.10-32 ねじの種類UNF 寸法M(mm)13.3 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5 内容量1袋(10個)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径(inch)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41402112 KQ2VF01-32A
CADデータダウンロード
1/8 5.4 (ナイロン)2.2
(ウレタン)1.9
17.5 15.9
9,240
7,798
8,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41402121 KQ2VF01-32N
CADデータダウンロード
1/8 5.4 (ナイロン)2.2
(ウレタン)1.9
17.5 15.9
9,460
8,198
9,018 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41402137 KQ2VF03-32A
CADデータダウンロード
5/32 5.5 (ナイロン)2.9
(ウレタン)2.9
17.5 15.9
9,240
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41402146 KQ2VF03-32N
CADデータダウンロード
5/32 5.5 (ナイロン)2.9
(ウレタン)2.9
17.5 15.9
9,460
8,198
9,018 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41402155 KQ2VF07-32A
CADデータダウンロード
1/4 14.2 (ナイロン)2.9
(ウレタン)2.9
20.6 18.9
17,000
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41402164 KQ2VF07-32N
CADデータダウンロード
1/4 14.2 (ナイロン)2.9
(ウレタン)2.9
20.6 18.9
17,220
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする