KQ2VF01-32A ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41402112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VF01-32A ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41402112
KQ2VF01-32A ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41402112

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/8
材質(ねじ部)
黄銅
注文コード
41402112
品番
KQ2VF01-32A
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
有効断面積(mm2)
(ナイロン)2.2
(ウレタン)1.9
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途
めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能
適合チューブ外径(inch)
1/8
質量(g)
5.4
寸法L1(mm)
17.5
寸法A(mm)
15.9
形状
ユニバーサルメスエルボ
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
管接続口径
No.10-32
ねじの種類
UNF
接続ねじ
10-32UNF
材質(ねじ部)
黄銅
寸法D1(Φmm)
7.1
寸法D2(Φmm)
9.8
寸法L2(mm)
10.4
寸法L3(mm)
19.4
寸法M(mm)
13.3
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
8
最小穴径(mm)
2.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする