エアークールクッション 24V

エアークールクッション 24V Meltec(大自工業)

材質
(表面)センター部/ポリエステルメッシュ、サイド部/ポリエステル、ライナー/PVC+EVA
(裏面)ポリエステル+EVA
(ファン、スイッチ)ABS
寸法(幅W×高さH)(mm)約480×1135 コード長さ(m)2.11(スイッチ含む) 本体質量(kg)約1 消費電流(mA)(最大)480 ヒューズ容量(A)3(ロングガラス管) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41243483 CK-240
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする