エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン)

エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン) - 大阪魂エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン) - 大阪魂エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン) - 大阪魂エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン) - 大阪魂
種別全ねじ頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目内容量1個
全26種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
材質/仕上
材質
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414571233×6M36チタン-0.5
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
414571323×8M38チタン-0.5
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
414571414×10M410チタン-0.7
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
414571574×12M412チタン-0.7
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
414571664×15M415チタン-0.7
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
414571754×20M420チタン-0.7
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
414571845×10M510チタン-0.8
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
414571935×12M512チタン-0.8
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
414572025×15M515チタン-0.8
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
414572115×20M520チタン-0.8
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
414572275×25M525チタン-0.8
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
414572366×8M68チタン-1
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
414572456×10M610チタン-1
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
414572546×12M612チタン-1
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
414572636×15M615チタン-1
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
414572726×16M616チタン-1
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
414572816×20M620チタン-1
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
414572978×10M810チタン-1.25
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
414573068×12M812チタン-1.25
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
414573158×15M815チタン-1.25
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
42796914M4×16M416-チタン0.7
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
42796923M5×8M58-チタン0.8
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
42796932M5×16M516-チタン0.8
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
42796941M6×25M625-チタン1
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
42796957M8×16M816-チタン1.25
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
42796966M8×30M830-チタン1.25
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2839:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする