大阪魂
皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/ユニクロ)(パック品)
種類
皿ばね座金
表面処理
ユニクロ
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
呼び
高さH(mm)
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42125754
JISM5-1L
1パック(20個)
10
JISM5-1L
1.1
0.8
5.3
取扱い終了
返品不可
42125763
JISM6-1L
1パック(17個)
12.5
JISM6-1L
1.35
1
6.4
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください