ナット の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-12-09
用途: 草刈り機(ハンマーナイフモアー)
製造業
必用かつ十分な性能。
既存部品がメッキ品なので過度な素材といえる。
対象商品 : 42212046
2023-05-08
用途: バイク シフトリンケージ
農・林・水産業
バイクのシフトリンケージに左ねじを使って長さを調整、長年の整備しない場所でよく固着、無理やり外して左ねじを地元で探したけど、どこも扱っていなかった。
・地元のホームセンターでは扱っていない
・ここで探してすぐ見つかる
対象商品 : 42212055
2023-05-30
用途: 刈払機のネジ
農・林・水産業
刈払機の刃を交換する際にナットを無くしてしまったため、こちらの商品を購入しました。
問題なく使用でき、満足しています。
1人が参考にしています
対象商品 : 42212046
2023-05-06
用途: RS125Rのシフトリンクのピロボール用に購入
その他業種
RS125Rのシフトリンクのピロボール用に購入して、問題なく使用できています。強度的に問題はないです。
対象商品 : 42212046
2022-10-24
用途: オートバイのチェンジロッド
ROSE RSS 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
ピロボール式チェンジロッドのロックナットとして使用しました。装着されていたナットが錆びて見栄えが悪かったので交換、SUSなので今度は安心です。いつも行くホームセンターに在庫していないので助かりました。
対象商品 : 42212046
2023-01-08
用途: チェーンソーの部品として
渡辺書道 様(教育・研究機関)
左ネジのナットがなかなか見つからずモノタロウさんで見つけました。無事取り付けて順調に動いています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29