ロックタイト 強力瞬間接着剤 ピンポインター(液状)

ロックタイト 強力瞬間接着剤 ピンポインター(液状) ヘンケル
(2件のレビュー)

より強力な接着力と耐衝撃性に優れます。
使いやすい細ノズル仕様です。

用途
硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器などの接着。
衝撃の伝わりやすい金属の接着に。
トラスコ品番423-7641 透明 タイプ耐衝撃 ノズル細ノズル 主成分シアノアクリレート系 主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.55mL 特性耐衝撃性 固着時間(秒)5~20(23℃) 危険物の性状非水溶性 内容量1個(5g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42270277 LPP-005
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42270277 LPP-005 70107932 LML-005 LML-005 LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(液状 高耐久性) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 70107932 LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(液状 高耐久性) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1本(5g) 589 税込648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42270277
2016-04-27
用途:
金具の接合
その他業種

可動部の金属にOKとあったが、簡単に取れてしまった。

対象商品:
42270277
2015-07-28
用途:
各種作業時の接着

容器が使い易く接着力も十分です。使った後、口を拭いておけば最後まで使えます。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする