曜日別特売

OPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000

OPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000 - KITACOOPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000 - KITACO
(3件のレビュー)

付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。
ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。
エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。
火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42273691752-0600005
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42273691
2017-05-13
用途: 機械の修理

チェンソーの修理に使用していますが、正確なイグニッションコイルの状態がわかります。

対象商品 : 42273691
2016-10-08
用途: 農機具のプラグチェックに使用しています。
農・林・水産業

明るいところで使用した場合、アークが見えにくい。
確実にチェックできるので満足しています。

対象商品 : 42273691
2016-03-15
用途: エンジン始動しない時に点火プラグに火花が飛んでいるか調べる時に使用
ペイントマシンサービス株式会社

プラグを外さなくても点火しているか?どうかを調べられるので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする