LCDデジタルフュエルメーター

LCDデジタルフュエルメーター KITACO

スクーターのバーハンドル化等に最適な面ファスナー取付けタイプで視認性の良い円形バーグラフを採用したLCDデジタルフュエルメーターです。
抵抗値をホンダDIO系の510ΩとヤマハJOG系、スズキアドレス、セピア系の100Ωの2種類を選択可能。
面ファスナーによる取付ですので、任意の場所に装着できます。

仕様(ボディ)防滴構造、2st車対応オイル警告機能付、LEDバックライト付、汎用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×14×32 連続使用時間(時間)約10 定格作動電圧(V)直流9~12(交流不可)、電池作動可能:9V006P電池 内容量1セット
注意
※電池及び、電池用電源配線は別途ご用意下さい。
※ノーマル時にフュエルメーターが無い車両は装着できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42273725 752-6000000
7,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする