スーパースロットルパイプ

スーパースロットルパイプ - KITACOスーパースロットルパイプ - KITACOスーパースロットルパイプ - KITACOスーパースロットルパイプ - KITACOスーパースロットルパイプ - KITACO
(28件のレビュー)

純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。
キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。

用途ノーマルスロットルホルダー専用内容量1個
注意
※別途ハンドルグリップが必要です。
※適合グリップ長105~110mm
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42274285901-1426900
600
549
604(税込)
当日出荷
42274294901-0411900
600
549
604(税込)
翌々日出荷
42274303901-2416900
600
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
03431812901-1427900
600
549
604(税込)
翌々日出荷
23533527901-0089900
600
549
604(税込)
翌々日出荷
23533536901-1432900
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42274285
2025-10-03
用途: バイク旧車のレストア
製造業

加工して使いました。旧車なので部品も少なくなって来ているので、助かります。

対象商品 : 23533536
2023-12-10
用途: バイク修理

グロム 10%ハイスロットルという事で購入しました。良いです。もう純正品には戻れません!

対象商品 : 42274303
2023-03-21
用途: グリップ交換の為に購入
卸売・小売業

レッツ4パレットのグリップゴムを汎用のグリップに交換する為に購入。作りが良く純正と変わらないクオリティです。
ハイスロになるらしくアクセルワイヤーの調整が必要でした。

対象商品 : 23533527
2021-01-27
用途: 原付スクーターに
建設業・工事業

リピーターです。このスロットルにしたらノーマルには戻れません。
さすがキタコ製です。

3が参考にしています
対象商品 : 03431812
2020-08-03
用途: バイク整備

Dio110/リード110用ですがCD50にも流用できました。

7が参考にしています
対象商品 : 23533536
2020-05-13
用途: スクーターのアクセルに使います
k2hデザイン建設業・工事業

今までのアクセルグリップが劣化し交換しました
本品とは別にアクセルグリップも必要ですが問題無く使用できました

1が参考にしています
対象商品 : 42274303
2020-08-06
用途: 部品交換
製造業

少しハイスロですが、慣れれば問題ありません。
物自体は良いものです。

対象商品 : 03431812
2020-03-09
用途: ハイスロ化
運輸・通信業

SH-MODEに取り付け、思ったより簡単に取り付けできて性能も満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする