DURO(デューロ)
8インチ チューブレスタイヤ
(1件のレビュー)
8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。
8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。
チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
タイヤ幅(mm)
120
リム径(inch)
8
トレッド幅(mm)
118±2(参考値)
偏平率(%)
70
タイヤ外径(mm)
372±7(参考値)
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※キャストホイールのタイヤの交換はタイヤチェンジャーの使用をお勧めします。
※車両の固体誤差により、チェーンが干渉する場合があります。
※ノーマルチェーンカバー使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42273506
911-1123108
120/70-8/44L
ハイグリップ
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください