曜日別特売

プッシュスイッチ

プッシュスイッチ - KIJIMA(キジマ)
(7件のレビュー)

スイッチを押すたびに切り替わります。12V20Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。
赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。

タイプ2極内容量1個
注意
※バッテリー、スターター間には使用できません。取付けには穴あけ加工等が必要。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42274565304-603
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 車のハザード移設
運輸・通信業

軽トラのハザードランプ移設に使いました。
動作は良好、強いて言えば三角マークが付いていれば文句なしですね。
私以外に軽トラ運転する人間がいないので本人が理解していれば十分ですけど。

対象商品 : 42274565
2024-06-16
用途: 昔のジャイロupにハザード追加
医療・福祉・介護関連業

防水で、三角形で、赤いスイッチを探していました。
穴あけも極力やりたくなかったので、元々あったネジ穴にテープを巻いて押し込みました。
手元に視線を移すことなく操作できますが、取り付けてみると、思いのほか、オンオフに力が必要かも知れませんが、慣れれば問題ない範囲だと思います。
あとは、しばらく使ってみないとわからないです。

対象商品 : 42274565
2019-09-16
用途: バイクのハザードスイッチ
その他業種

バイクパーツのメーカ品だけあって小さくて機能的にも十分

対象商品 : 42274565
2019-06-05
用途: 車のハザードスイッチとして使用
その他業種

車のサンキューハザードとして、簡単にスイッチが押せる所に、既設のハザードスイッチと並列に取り付けた。形がハザードスイッチらしく満足してます。

対象商品 : 42274565
2017-08-31
用途: 原付のハザード取り付けに
その他業種

原付のハザード取り付けに当たって購入し、取り付けしようとしたのですが、長さが長すぎ、取り付けに苦労しました。このスイッチの構造やデザインはいいのですが、如何せん長さが長いので、出来ればもう少し短くしてほしいとは思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 42274565
2016-01-26
用途: 手元のスイッチの取り付け
教育・研究機関

バイクのハンドル付近に取り付けましたが、出来れば防水又は防滴仕様で、この価格なら凄く売れると思います。

対象商品 : 42274565
2017-03-12
用途: 車のハザードスイッチ
医療・福祉・介護関連業

これはひどい!
Offにしていても、車の振動で時々Onになります。作りが悪すぎます。
典型的な中華製粗悪品でしょうね。
中国直送の某王手通販なら送料込み100円の商品でしょう。
モノタロウでの購入商品で初めて★一つを付けました。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする