曜日別特売

ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ)

ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ) - KIJIMA(キジマ)

ファンネルの先端に掛けてカールしております。レース用パーツの為、キャブレターのセッティングが必要になります。

内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
寸法L(mm)
外径(Φmm)
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42275125102-4261APE50/100等 ノーマルキャブ対応39296637
¥2,000
取扱い終了
42275134102-4262APE50/100等 PE20/24対応39297046
¥2,000
取扱い終了
42275143102-4263APE50/100等 PE28/PWK28対応45357050
¥2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする