鋼 溝付ピンD形(鉄/生地)(小箱)
呼び径1.5
長さ(mm)8
寸法D(mm)1.6
寸法d(Φmm)1.5(h9)
材質鉄
種類溝付きピンD形
表面処理生地
寸法C(mm)0.2
内容量1箱(1000個)
ピン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42917874 | M1.5×8 | 42941333 | M1.5×8 |
![]() |
鋼 溝付ピンD形(鉄/生地)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(8個) | ¥599 税込¥659 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2466:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29