曜日別特売

プラばね(ポリアセタール)

プラばね(ポリアセタール) - 大阪魂
材質
ポリアセタール
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
自由長(mm)
密着長さ(mm)
ばね定数(N/mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
429300546.0-10-20L61020110.39
取扱い終了
返品不可
代替品有
429300726.0-10-50L61050310.48
取扱い終了
返品不可
代替品有
429300638.0-12-20L81220120.31
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
429300546.0-10-20L752581996.0-10-20L6.0-10-20L プラばね(ポリアセタール) ノーブランド 75258199プラばね(ポリアセタール)ノーブランド1個
¥759
税込¥835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
429300726.0-10-50L752582176.0-10-50L6.0-10-50L プラばね(ポリアセタール) ノーブランド 75258217プラばね(ポリアセタール)ノーブランド1個
¥819
税込¥901
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
429300638.0-12-20L752582088.0-12-20L8.0-12-20L プラばね(ポリアセタール) ノーブランド 75258208プラばね(ポリアセタール)ノーブランド1個
¥749
税込¥824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする