曜日別特売
8.0-12-20L プラばね(ポリアセタール) 大阪魂 42930063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラばね(ポリアセタール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42930063
品番
8.0-12-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
自由長(mm)
20
密着長さ(mm)
12
ばね定数(N/mm)
0.31
材質
ポリアセタール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
429300638.0-12-20L752582088.0-12-20L8.0-12-20L プラばね(ポリアセタール) ノーブランド 75258208プラばね(ポリアセタール)ノーブランド1個
¥749
税込¥824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする