(+)JIS皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

(+)JIS皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂

材質 十字穴番号2 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状 穴の形状十字穴
お気に入りに追加
46件中 1~46件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43071962 M3×5 1箱(4000個) M3 0.6 5
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43071971 M3×6 1箱(3500個) M3 0.6 6
9,398
10,338 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43071987 M3×8 1箱(2500個) M3 0.6 8
6,498
7,148 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43071996 M3×10 1箱(2200個) M3 0.6 10
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072005 M3×12 1箱(2500個) M3 0.6 12
7,098
7,808 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072023 M3×15 1箱(2000個) M3 0.6 15
6,098
6,708 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072032 M3×16 1箱(2000個) M3 0.6 16
6,798
7,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072057 M3×20 1箱(1500個) M3 0.6 20
6,098
6,708 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072075 M3×25 1箱(1200個) M3 0.6 25
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072084 M3×30 1箱(1000個) M3 0.6 30
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072102 M3×40 1箱(600個) M3 0.6 40
5,198
5,718 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072111 M4×8 1箱(2000個) M4 0.75 8
7,998
8,798 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072127 M4×10 1箱(1800個) M4 0.75 10
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072136 M4×12 1箱(1500個) M4 0.75 12
6,398
7,038 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072145 M4×14 1箱(1200個) M4 0.75 14
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072154 M4×15 1箱(1200個) M4 0.75 15
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072163 M4×16 1箱(1200個) M4 0.75 16
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072172 M4×18 1箱(1000個) M4 0.75 18
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072181 M4×20 1箱(900個) M4 0.75 20
5,498
6,048 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072206 M4×25 1箱(700個) M4 0.75 25
5,398
5,938 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072215 M4×30 1箱(600個) M4 0.75 30
5,198
5,718 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072224 M4×35 1箱(500個) M4 0.75 35
5,198
5,718 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072251 M4×50 1箱(450個) M4 0.75 50
6,898
7,588 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072267 M5×6 1箱(1600個) M5 0.9 6
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072276 M5×8 1箱(1200個) M5 0.9 8
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072285 M5×10 1箱(1100個) M5 0.9 10
7,898
8,688 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072294 M5×12 1箱(1000個) M5 0.9 12
7,298
8,028 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072312 M5×15 1箱(700個) M5 0.9 15
5,898
6,488 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072346 M5×20 1箱(600個) M5 0.9 20
5,798
6,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072355 M5×22 1箱(800個) M5 0.9 22
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072373 M5×30 1箱(600個) M5 0.9 30
7,898
8,688 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072382 M5×35 1箱(500個) M5 0.9 35
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072391 M5×40 1箱(400個) M5 0.9 40
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072407 M5×45 1箱(350個) M5 0.9 45
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072416 M5×50 1箱(300個) M5 0.9 50
6,298
6,928 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43072014 M3×14 1箱(2500個) M3 0.6 14
 
 
取扱い終了

返品不可
43072041 M3×18 1箱(1800個) M3 0.6 18
 
 
取扱い終了

返品不可
43072066 M3×22 1箱(1400個) M3 0.6 22
 
 
取扱い終了

返品不可
43072093 M3×35 1箱(700個) M3 0.6 35
 
 
取扱い終了

返品不可
43072197 M4×22 1箱(900個) M4 0.75 22
 
 
取扱い終了

返品不可
43072233 M4×40 1箱(600個) M4 0.75 40
 
 
取扱い終了

返品不可
43072242 M4×45 1箱(500個) M4 0.75 45
 
 
取扱い終了

返品不可
43072303 M5×14 1箱(800個) M5 0.9 14
 
 
取扱い終了

返品不可
43072321 M5×16 1箱(700個) M5 0.9 16
 
 
取扱い終了

返品不可
43072337 M5×18 1箱(600個) M5 0.9 18
 
 
取扱い終了

返品不可
43072364 M5×25 1箱(700個) M5 0.9 25
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする