小形六角トリーマ 細目P=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

小形六角トリーマ 細目P=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 小形六角トリーマ 細目P=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 小形六角トリーマ 細目P=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM10 頭部形状小形六角トリーマ組込 材質 表面処理亜鉛黒 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)8.2 寸法e(mm)16.2 ねじ山種類メートル細目
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43350054 M10×16 1箱(120個) 16 1.25 -
7,898
8,688 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43350063 M10×20 1箱(100個) 20 1.25 -
6,498
7,148 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43350072 M10×25 1箱(100個) 25 1.25 -
6,498
7,148 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43350081 M10×30 1箱(100個) 30 1.25 -
7,498
8,248 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43350097 M10×35 1箱(100個) 35 1.25 -
7,898
8,688 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43350106 M10×40 1箱(80個) 40 1.25 -
6,498
7,148 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43350115 M10×50 1箱(70個) 50 1.25 -
7,198
7,918 (税込)
翌日出荷

返品不可
42474625 M10×45 1箱(80個) 45 - 1.25
7,298
8,028 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする