曜日別特売
M10×45 小形六角トリーマ 細目P=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42474625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×45 小形六角トリーマ 細目P=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42474625
M10×45 小形六角トリーマ 細目P=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42474625

小形六角トリーマ 細目P=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(80個)
長さ(mm)45
内容量1箱(80個)注文コード42474625品番M10×45
販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
長さ(mm)
45
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
8.2
寸法S(mm)
14
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
16.2
頭部形状
小形六角トリーマ組込
寸法d1(mm)
(最大)17.5
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約13.5
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする