アンブラコ
六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱)
種別
-
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43628803
#0-80×3/16
1箱(100個)
#0
3/16
80
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628812
#0-80×1/4
1箱(100個)
#0
1/4
80
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628821
#0-80×3/8
1箱(100個)
#0
3/8
80
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628837
#6-40×1/4
1箱(100個)
#6
1/4
40
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628846
#6-40×3/8
1箱(100個)
#6
3/8
40
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628855
#6-40×1/2
1箱(100個)
#6
1/2
40
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628864
#6-40×3/4
1箱(100個)
#6
3/4
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628873
#8-36×1/2
1箱(100個)
#8
1/2
36
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628882
1/4-28×3/8
1箱(100個)
1/4
3/8
28
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628891
5/16-24×7/8
1箱(100個)
5/16
7/8
24
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628907
5/16-24×2"1/4
1箱(100個)
5/16
2-1/4
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628916
5/16-24×2"1/2
1箱(100個)
5/16
2-1/2
24
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43628925
3/8-24×5/8
1箱(100個)
3/8
5/8
24
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628934
3/8-24×3/4
1箱(100個)
3/8
3/4
24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628943
3/8-24×7/8
1箱(100個)
3/8
7/8
24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628952
3/8-24×1"
1箱(100個)
3/8
1
24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628961
3/8-24×1"1/4
1箱(100個)
3/8
1-1/4
24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628977
3/8-24×2"1/2
1箱(50個)
3/8
2-1/2
24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628986
3/8-24×3"
1箱(50個)
3/8
3
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43628995
7/16-20×1"
1箱(100個)
7/16
1
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43629004
7/16-20×1"1/4
1箱(50個)
7/16
1-1/4
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43629013
7/16-20×2"
1箱(50個)
7/16
2
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43629022
1/2-20×1"
1箱(50個)
1/2
1
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43629031
1/2-20×1"1/4
1箱(50個)
1/2
1-1/4
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43629047
1/2-20×1"3/4
1箱(50個)
1/2
1-3/4
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43629056
1/2-20×2"1/4
1箱(25個)
1/2
2-1/4
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629065
1/2-20×2"1/2
1箱(25個)
1/2
2-1/2
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43629074
1/2-20×3"
1箱(25個)
1/2
3
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください