※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンブラコ
六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
ねじの呼び
#0
#0
#6
#8
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
山数
80
80
40
36
28
24
20
長さ(inch)
3/8
3/16
1/4
3/8
1/2
3/4
7/8
2-1/4
2-1/2
5/8
1
1-1/4
2
1-3/4
3
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43628821
品番
#0-80×3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
#0
材質
鉄
長さ(inch)
3/8
山数
80
寸法d(mm)
1.5
寸法t(mm)
0.635
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
1.524
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
2.438
寸法ds(mm)
1.524
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)