曜日別特売
#6-40×1/2 六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱) アンブラコ 43628855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#6-40×1/2 六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱) アンブラコ 43628855
#6-40×1/2 六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱) アンブラコ 43628855

六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼び#6
山数40
長さ(inch)1/2
内容量1箱(100個)注文コード43628855品番#6-40×1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ねじの呼び
#6
長さ(inch)
1/2
山数
40
種別
-
材質
鉄
寸法d(mm)
3.5
寸法t(mm)
1.625
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
3.505
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.74
寸法ds(mm)
3.505
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする