六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/グリーンクロメート)

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/グリーンクロメート) 大阪魂

種別全ねじ 材質 表面処理グリーンクロメート 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット 内容量1個
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法S(mm)
寸法K(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43729567 1/2×115 115 12 21 9 W1/2
 
 
取扱い終了

返品不可
43729576 1/2×125 125 12 21 9 W1/2
 
 
取扱い終了

返品不可
43729585 5/8×90 90 11 26 11 W5/8
 
 
取扱い終了

返品不可
43729594 5/8×100 100 11 26 11 W5/8
 
 
取扱い終了

返品不可
43729603 5/8×115 115 11 26 11 W5/8
 
 
取扱い終了

返品不可
43729612 5/8×125 125 11 26 11 W5/8
 
 
取扱い終了

返品不可
43729621 5/8×150 150 11 26 11 W5/8
 
 
取扱い終了

返品不可
43729637 3/4×32 32 10 32 13 W3/4
 
 
取扱い終了

返品不可
43729646 3/4×38 38 10 32 13 W3/4
 
 
取扱い終了

返品不可
43729655 3/4×45 45 10 32 13 W3/4
 
 
取扱い終了

返品不可
43729664 3/4×50 50 10 32 13 W3/4
 
 
取扱い終了

返品不可
43729673 3/4×55 55 10 32 13 W3/4
 
 
取扱い終了

返品不可
43729682 3/4×65 65 10 32 13 W3/4
 
 
取扱い終了

返品不可
43729691 3/4×75 75 10 32 13 W3/4
 
 
取扱い終了

返品不可
43729707 3/4×90 90 10 32 13 W3/4
 
 
取扱い終了

返品不可
43729716 3/4×100 100 10 32 13 W3/4
 
 
取扱い終了

返品不可
43729725 3/4×115 115 10 32 13 W3/4
 
 
取扱い終了

返品不可
43729734 3/4×125 125 10 32 13 W3/4
 
 
取扱い終了

返品不可
43729743 3/4×150 150 10 32 13 W3/4
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする