鋼強度区分10.9六角ボルト ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱)

鋼強度区分10.9六角ボルト ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 鋼強度区分10.9六角ボルト ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 鋼強度区分10.9六角ボルト ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 鋼強度区分10.9六角ボルト ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 鋼強度区分10.9六角ボルト ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 鋼強度区分10.9六角ボルト ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 鋼強度区分10.9六角ボルト ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 鋼強度区分10.9六角ボルト ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

種別- 材質 表面処理3価ブラック 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43860047 1/2×40 1箱(100個) W1/2 40 12
32,980
36,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43860056 1/2×50 1箱(90個) W1/2 50 12
33,980
37,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43860065 3/8×20 1箱(200個) W3/8 20 16
46,980
51,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43860074 3/8×25 1箱(200個) W3/8 25 16
47,980
52,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43860083 3/8×30 1箱(170個) W3/8 30 16
43,980
48,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43860092 3/8×40 1箱(100個) W3/8 40 16
26,980
29,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43860101 3/8×50 1箱(100個) W3/8 50 16
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43860117 5/16×20 1箱(350個) W5/16 20 18
73,980
81,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3377:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする