大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
色
黒
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43871204
M12×40
1箱(90個)
40
¥
40,980
¥45,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43871213
M12×45
1箱(130個)
45
¥
63,980
¥70,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43871222
M12×50
1箱(120個)
50
¥
63,980
¥70,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43871231
M12×55
1箱(110個)
55
¥
57,980
¥63,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43871247
M12×60
1箱(90個)
60
¥
48,980
¥53,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください