鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)

鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック) 大阪魂

材質 種別全ねじ 表面処理3価ブラック 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43871597 M16×160 M16 160 2
1,298
1,428 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43871624 M16×190 M16 190 2
1,498
1,648 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43871633 M16×200 M16 200 2
1,598
1,758 (税込)
翌日出荷

返品不可
43871642 M20×170 M20 170 2.5
1,998
2,198 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43871651 M20×180 M20 180 2.5
2,298
2,528 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43871606 M16×170 M16 170 2
 
 
取扱い終了

返品不可
43871615 M16×180 M16 180 2
 
 
取扱い終了

返品不可
43871667 M20×200 M20 200 2.5
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2261:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする