鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/生地)(小箱)

鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

材質 寸法r(mm)(最小)0.6 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43914866 M14×25 1箱(100個) M14 25 2
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
43914875 M18×110 1箱(20個) M18 110 2.5
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
43914884 M18×140 1箱(15個) M18 140 2.5
9,798
10,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
43914902 M18×45 1箱(30個) M18 45 2.5
8,598
9,458 (税込)
翌日出荷

返品不可
43914893 M18×35 1箱(50個) M18 35 2.5
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
565:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする