小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ブラック)(小箱)

小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別半ねじ 寸法H(mm)8 寸法S(mm)30 表面処理3価ブラック 寸法B(mm)17 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43947486 M12×100 1箱(40個) 100
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43947495 M12×110 1箱(35個) 110
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43947504 M12×120 1箱(30個) 120
9,098
10,008 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43947513 M12×40 1箱(75個) 40
9,298
10,228 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43947522 M12×45 1箱(70個) 45
9,498
10,448 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43947531 M12×50 1箱(60個) 50
8,298
9,128 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43947547 M12×55 1箱(55個) 55
8,298
9,128 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43947556 M12×60 1箱(50個) 60
8,098
8,908 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43947565 M12×65 1箱(50個) 65
8,198
9,018 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43947574 M12×70 1箱(50個) 70
9,198
10,118 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43947583 M12×75 1箱(50個) 75
9,198
10,118 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43947592 M12×80 1箱(45個) 80
9,098
10,008 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43947601 M12×85 1箱(40個) 85
7,998
8,798 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43947617 M12×90 1箱(40個) 90
8,998
9,898 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2382:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする