小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ニッケル)(小箱)
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ニッケル)(小箱)
- 注文コード
- 43953384
- 43953393
- 43953402
- 43953411
- 43953427
- 43953436
- 43953445
- 43953454
- 43953472
- 43953481
- 43953497
- 43953506
- 43953515
- 43953524
- 43953533
- 43953542
- 43953551
- 43953567
- 43953576
- 43953585
- 43953594
- 43953603
- 43953612
- 43953621
- 43953637
- 43953646
- 43953655
- 43953664
- 43953673
- 43953682
- 43953691
- 43953707
- 43953716
- 43953725
- 43953734
- 43953743
- 43953752
- 43953761
- 43953777
- 43953786
- 43953795
- 43953804
- 43953813
- 43953822
- 43953831
- 43953847
- 43953856
- 43953865
- 43953874
- 43953883
- 43953892
- 43953901
- 43953917
- 43953926
- 43953935
- 43953944
- 43953953
- 43953962
- 43953971
- 43953987
- 43953996
- 43954005
- 43954014
- 43954023
- 43954032
- 43954041
- 43954057
- 43954066
- 43954084
|
材質鉄
種別半ねじ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目