六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/ユニクロ)(小箱)

六角ボルト ユニファイ 細目G-5(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

種別- 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43966544 1/2×1" 1箱(100個) 1/2 1 20
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966553 1/2×1"1/2 1箱(70個) 1/2 1-1/2 20
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966562 1/2×1"1/4 1箱(80個) 1/2 1-1/4 20
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966571 1/2×1"3/4 1箱(60個) 1/2 1-3/4 20
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
43966587 1/2×2" 1箱(50個) 1/2 2 20
9,298
10,228 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966596 1/2×2"1/2 1箱(45個) 1/2 2-1/2 20
9,898
10,888 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966605 1/2×3" 1箱(40個) 1/2 3 20
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966614 1/2×3"1/2 1箱(40個) 1/2 3-1/2 20
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966623 1/2×3/4 1箱(100個) 1/2 3/4 20
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966632 1/4×1" 1箱(400個) 1/4 1 28
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966641 1/4×1/2 1箱(650個) 1/4 1/2 28
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966657 1/4×3/4 1箱(550個) 1/4 3/4 28
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966666 1/4×5/8 1箱(600個) 1/4 5/8 28
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966675 3/8×1" 1箱(200個) 3/8 1 24
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966684 3/8×1"1/2 1箱(130個) 3/8 1-1/2 24
9,598
10,558 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966693 3/8×1"1/4 1箱(150個) 3/8 1-1/4 24
9,798
10,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966702 3/8×1"3/4 1箱(120個) 3/8 1-3/4 24
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966711 3/8×2" 1箱(100個) 3/8 2 24
9,698
10,668 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966727 3/8×2"1/2 1箱(80個) 3/8 2-1/2 24
9,298
10,228 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966736 3/8×3" 1箱(75個) 3/8 3 24
9,698
10,668 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966745 3/8×3/4 1箱(250個) 3/8 3/4 24
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966754 5/16×1" 1箱(250個) 5/16 1 24
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966763 5/16×1"1/2 1箱(200個) 5/16 1-1/2 24
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966772 5/16×1"1/4 1箱(230個) 5/16 1-1/4 24
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966781 5/16×1"3/4 1箱(150個) 5/16 1-3/4 24
9,798
10,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966797 5/16×2" 1箱(130個) 5/16 2 24
8,698
9,568 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966806 7/16×1" 1箱(120個) 7/16 1 20
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966815 7/16×1"1/2 1箱(100個) 7/16 1-1/2 20
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966824 7/16×1"1/4 1箱(120個) 7/16 1-1/4 20
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
43966833 7/16×3/4 1箱(180個) 7/16 3/4 20
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3255:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする