7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

材質 種別全ねじ 表面処理3価ホワイト 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44052495 M5×12 1箱(1300個) M5 12 0.8
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
44052504 M5×15 1箱(1000個) M5 15 0.8
26,980
29,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
44052513 M5×16 1箱(1000個) M5 16 0.8
26,980
29,678 (税込)
翌日出荷

返品不可
44052522 M5×20 1箱(900個) M5 20 0.8
27,980
30,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
44052531 M5×25 1箱(700個) M5 25 0.8
20,980
23,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
44052547 M5×30 1箱(600個) M5 30 0.8
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
44052556 M5×35 1箱(500個) M5 35 0.8
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
44052565 M5×40 1箱(400個) M5 40 0.8
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
44052574 M5×50 1箱(300個) M5 50 0.8
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
44052583 M5×8 1箱(1500個) M5 8 0.8
37,980
41,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
44052592 M6×10 1箱(900個) M6 10 1
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
44052601 M6×14 1箱(700個) M6 14 1
9,098
10,008 (税込)
翌日出荷

返品不可
44052617 M6×15 1箱(700個) M6 15 1
9,498
10,448 (税込)
翌日出荷

返品不可
44052626 M6×22 1箱(500個) M6 22 1
8,098
8,908 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687066 M5×10 1箱(1500個) M5 10 0.8
38,980
42,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687075 M6×8 1箱(1000個) M6 8 1
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687084 M6×12 1箱(800個) M6 12 1
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687093 M6×16 1箱(700個) M6 16 1
9,298
10,228 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687102 M6×18 1箱(600個) M6 18 1
9,098
10,008 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687111 M6×20 1箱(600個) M6 20 1
9,198
10,118 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687127 M6×25 1箱(500個) M6 25 1
7,898
8,688 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687136 M6×30 1箱(400個) M6 30 1
8,098
8,908 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687145 M6×35 1箱(350個) M6 35 1
7,798
8,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687154 M6×40 1箱(300個) M6 40 1
7,498
8,248 (税込)
翌日出荷

返品不可
42687163 M6×45 1箱(250個) M6 45 1
6,798
7,478 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする