4マーク付フランジボルト セレート付(鉄/ディスゴ)(小箱)

4マーク付フランジボルト セレート付(鉄/ディスゴ)(小箱) 大阪魂

種別全ねじ 材質 表面処理ディスゴ 頭部形状フランジ付き ねじ山種類メートル並目
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44204203 M6×12 1箱(500個) M6 12 1
 
 
取扱い終了

返品不可
44204212 M6×16 1箱(450個) M6 16 1
 
 
取扱い終了

返品不可
44204221 M6×20 1箱(400個) M6 20 1
 
 
取扱い終了

返品不可
44204237 M6×25 1箱(400個) M6 25 1
 
 
取扱い終了

返品不可
44204246 M6×30 1箱(300個) M6 30 1
 
 
取扱い終了

返品不可
44204255 M6×35 1箱(300個) M6 35 1
 
 
取扱い終了

返品不可
44204264 M6×40 1箱(300個) M6 40 1
 
 
取扱い終了

返品不可
44204273 M8×16 1箱(250個) M8 16 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44204282 M8×20 1箱(250個) M8 20 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44204291 M8×25 1箱(250個) M8 25 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44204307 M8×30 1箱(200個) M8 30 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44204316 M8×35 1箱(200個) M8 35 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44204325 M8×40 1箱(180個) M8 40 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
44204334 M8×50 1箱(150個) M8 50 1.25
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2959:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする