(+)ナベタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(ステンレス/ブラック)(小箱)

(+)ナベタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 (+)ナベタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 (+)ナベタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 表面処理ブラック
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
十字穴番号
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43519323 M6×35 1箱(200個) M6 35 3
9,198
10,118 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43519332 M6×40 1箱(100個) M6 40 3
5,298
5,828 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43519393 M6×25 1箱(200個) M6 25 3
7,898
8,688 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43519402 M6×16 1箱(200個) M6 16 3
6,198
6,818 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43519411 M6×18 1箱(200個) M6 18 3
6,898
7,588 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43519427 M6×20 1箱(200個) M6 20 3
7,298
8,028 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43520583 M4×25 1箱(500個) M4 25 2
7,998
8,798 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43520592 M5×8 1箱(1000個) M5 8 2
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43520601 M5×10 1箱(500個) M5 10 2
7,798
8,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43520617 M5×12 1箱(500個) M5 12 2
8,798
9,678 (税込)
翌日出荷

返品不可
43520626 M5×14 1箱(500個) M5 14 2
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43520635 M5×16 1箱(500個) M5 16 2
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43520644 M5×20 1箱(500個) M5 20 2
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43520653 M5×25 1箱(400個) M5 25 2
8,998
9,898 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43520671 M5×35 1箱(200個) M5 35 2
6,198
6,818 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43520687 M5×40 1箱(200個) M5 40 2
9,198
10,118 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43520696 M6×12 1箱(500個) M6 12 3
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43520705 M6×14 1箱(500個) M6 14 3
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43520906 M4×6 1箱(2000個) M4 6 2
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43520915 M4×8 1箱(1000個) M4 8 2
7,998
8,798 (税込)
翌日出荷

返品不可
42526933 M4×10 1箱(1000個) M4 10 2
9,098
10,008 (税込)
翌日出荷

返品不可
42526942 M4×12 1箱(1000個) M4 12 2
9,498
10,448 (税込)
翌日出荷

返品不可
42526951 M4×16 1箱(1000個) M4 16 2
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
43520662 M5×30 1箱(200個) M5 30 2
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
359:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする