※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
¥9,098
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
6
8
10
12
14
16
18
20
25
35
40
十字穴番号
2
2
3
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42526933
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
材質
ステンレス
寸法d(mm)
(最大)3.978/(最小)3.838
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧