大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(200個)
¥7,298
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
6
8
10
12
14
16
18
20
25
35
40
十字穴番号
3
2
3
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43519427
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
材質
ステンレス
寸法d(mm)
(最大)5.97/(最小)5.82
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧