カテゴリ6準拠極細LANケーブル

カテゴリ6準拠極細LANケーブル - サンワサプライカテゴリ6準拠極細LANケーブル - サンワサプライカテゴリ6準拠極細LANケーブル - サンワサプライカテゴリ6準拠極細LANケーブル - サンワサプライカテゴリ6準拠極細LANケーブル - サンワサプライカテゴリ6準拠極細LANケーブル - サンワサプライカテゴリ6準拠極細LANケーブル - サンワサプライカテゴリ6準拠極細LANケーブル - サンワサプライ

直径3.2mmの極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブル

コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種機器/ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)対応ケーブルスリムシールドUTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応内容量1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44360617KB-SL6-005BLCAT60.53.2ありブルーありストレート結線より線(撚線)32
800
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
44360626KB-SL6-01BLCAT613.2ありブルーありストレート結線より線(撚線)32
1,050
669
736(税込)
当日出荷
44360635KB-SL6-02BLCAT623.2ありブルーありストレート結線より線(撚線)32
1,250
779
857(税込)
当日出荷
44360644KB-SL6-03BLCAT633.2ありブルーありストレート結線より線(撚線)32
1,450
879
967(税込)
当日出荷
44360653KB-SL6-05BLCAT653.2ありブルーありストレート結線より線(撚線)32
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
44360662KB-SL6-07BLCAT673.2ありブルーありストレート結線より線(撚線)32
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
44360671KB-SL6-10BLCAT6103.2ありブルーありストレート結線より線(撚線)32
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44360687KB-SL6-15BLCAT6153.2ありブルーありストレート結線より線(撚線)32
3,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする