カクダイ カクダイの 配管・水廻り設備部材 カクダイの 水廻り部材 カクダイの シャワー用品 シャワホース シャワホース 注文コード (1件のレビュー) 大口径シャワーホースです。 材質PVC、黄銅 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3672P 3676C 3676D 長さ(m) 選択解除 1.62 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44408323 3672P 1.6 ¥3,280 取扱い終了 44408332 3676C - ¥3,780 取扱い終了 44408341 3676D 2 ¥3,680 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水廻り部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー) TOTO 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーセット メッキ KVK 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ ハーブタオルリング BT-109 シロクマ 税込¥6,818~ ¥6,198~ SUS316Lシャワーボール Φ2.3 大阪サニタリー 税込¥88,644 ¥80,585 バスケットへ シャワーホース マットブラック1.6m KVK 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ シャワーハンガー マットブラック KVK 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ eシャワーNfワイドシャワーヘッド KVK 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 浴室排水ユニット TOTO 税込¥16,478~ ¥14,980~ (1) ウルトラファインバブルシャワーセット マットブラック KVK 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ニューハイメタルホース用パッキンセット KVK 税込¥439 ¥399 バスケットへ SUS316Lシャワーボール Φ1.2 大阪サニタリー 税込¥56,415 ¥51,286 バスケットへ ウルトラファインバブルシャワーセット ホワイト KVK 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ eシャワーNf・ワンストップ付ワイドシャワーヘッド KVK 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ SUS316Lセントリヒューガルポンプ 200V/50Hz/60Hz Si Sic×Sic アジャストボルト ヘルール 大阪サニタリー 税込¥672,286~ ¥611,169~ Gシャワーウルトラファインバブルシャワーセット KVK 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ フック付タオル掛 BT-35 シロクマ 税込¥2,198 ¥1,998 シャワーホースセット エスコ 税込¥4,840 ¥4,400 バスケットへ これエエやん ガオナ 排水穴カバー 排水口 穴隠し 化粧キャップ 洗面 トイレ 手洗 樹脂 店舗 GAONA(ガオナ) 税込¥879 ¥799 eシャワーNf シャワーヘッド マットブラック KVK 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ SUS316Lシャワーボール Φ2 大阪サニタリー 税込¥88,644 ¥80,585 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材シャワー用品シャワーホース 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 44408332 2019-04-30 用途: 通常の入浴に使用 その他業種 数種類のアダプターが付属でついており便利です。ホースのねじれがとれず取り付け後の納まりが気になりました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります シャワーセット シャワーヘッド シャワースタンド シャワーホース シャワーフック シャワー用部品 シェアする マイページ 最近見た商品