カテゴリ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数: 1件
毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
満足度:
用途: 農業散水
椎茸栽培の散水用で、小雨〜霧雨程度の水量が欲しいとの要望があったので試しに購入してテストしました。
塩ビ管に穴を穿孔し、タップでネジ切りして取り付けるタイプです。
0.2〜0.25Mpaの水圧で半径3m程度カバーし2L/min程度の水量を必要とします。
耐久性については?ですが、性能的には条件にピッタリですし、高価なものでもないので、前向きに導入を考えていただいてます。
これは注文コード
44416547
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2019-05-30] |