NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NRC3
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08789417
6213NRC3
65
120
23
-
-
¥6,520
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08791167
6218NRC3
90
160
30
-
-
¥14,500
¥
6,398
¥7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08786452
6208NRC3
40
80
18
1.1
366
¥2,710
¥
1,198
¥1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
08785725
6207NRC3
35
72
17
1.1
288
¥2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方