※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NRC3
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
内径d
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
40
注文コード
08786452
品番
6208NRC3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
18
面取寸法r(mm)
1.1
質量(g)
366
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
基本動定格荷重Cr(N)
29100
基本静定格荷重Cor(N)
17800
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
8700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
10000
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方