曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 LLB P5/2AS

深溝玉軸受 6200番台 LLB P5/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLB P5/2AS - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200内容量1個
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087847816201LLBP5/2AS123210-37
2,124
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
087849916203LLBP5/2AS174012-66
2,736
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
087851136204LLBP5/2AS204714-106
3,096
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
087861546207LLBP5/2AS357217-288
6,300
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
087869066208LLBP5/2AS4080181.1366
8,136
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
087881846210LLBP5/2AS509020-454
11,412
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
087891826212LLBP5/2AS60110221.5783
15,516
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
087886476211LLBP5/2AS5510021-601
13,284
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする