曜日別特売
6211LLBP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 LLB P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08788647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 LLB P5/2AS

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は内径dなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
注文コード
08788647
品番
6211LLBP5/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,680販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
21
質量(g)
601
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
43500
基本静定格荷重Cor(N)
29200
JIS等級
5
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
6400
ベアリング番台
6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする