※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 LLB P5/2AS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径d(Φmm)
60
12
17
20
35
40
50
60
外径D(Φmm)
110
32
40
47
72
80
90
110
幅B(mm)
22
10
12
14
17
18
20
22
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08789182
品番
6212LLBP5/2AS
参考基準価格(税別)
¥15,984
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
22
面取寸法r(mm)
1.5
質量(g)
783
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
52500
基本静定格荷重Cor(N)
36000
JIS等級
5
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6000
ベアリング番台
6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方