砲金ザルボ13(1/2)

砲金ザルボ13(1/2) KVK

種類ねじ込み継手 形状ブッシング・おすめすソケット 材質青銅製 接続ねじ種類Rp×R 呼び径(B)1/2×1/2 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44533666 Z691-20 20
780
 
 
取扱い終了

返品不可
44533675 Z691-25 25
890
 
 
取扱い終了

返品不可
44533684 Z691-30 30
980
 
 
取扱い終了

返品不可
44533693 Z691-40 40
1,310
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする