ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
KVK
KVKの 配管・水廻り設備部材
KVKの 水廻り部材
KVKの 洗面所用品
Sトラップ32(1 1/4)用
オーバーフロー付
Sトラップ32(1 1/4)用
注文コード
44541314
材質
樹脂製
仕様
オーバーフロー付
呼び
32
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
PZ1049
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
44541314
PZ1049
¥
3,680
¥
2,690
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
Sトラップ 32
カクダイ
税込
¥
4,389
¥
3,990
(9)
バスケットへ
Sトラップユニット
カクダイ
税込
¥
5,379
¥
4,890
(8)
バスケットへ
ジャバラSトラップ
カクダイ
税込
¥
3,179
¥
2,890
(1)
バスケットへ
横穴つきSトラップ
カクダイ
税込
¥
3,069
¥
2,790
(1)
バスケットへ
トラップ(パイプ径32mm)
TOTO
税込
¥
3,949
¥
3,590
(12)
バスケットへ
ワンつきSトラップ
カクダイ
税込
¥
4,279
¥
3,890
(1)
バスケットへ
ホーロー用トラップホース32用
KVK
税込
¥
3,069
¥
2,790
バスケットへ
ポップアップ排水金具ユニット
カクダイ
税込
¥
9,339
~
¥
8,490
~
ホーロー用トラップホース
SANEI
税込
¥
3,289
¥
2,990
バスケットへ
Sトラップ
カクダイ
税込
¥
8,349
¥
7,590
バスケットへ
トラップU管
カクダイ
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(14)
トラップ用U字管
KVK
税込
¥
2,409
~
¥
2,190
~
Pトラップ 32
カクダイ
税込
¥
4,389
¥
3,990
(1)
バスケットへ
ポップアップ排水栓
LIXIL(INAX)
税込
¥
2,849
¥
2,590
(4)
バスケットへ
排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)
KVK
税込
¥
7,469
¥
6,790
(1)
バスケットへ
ホーロー用トラップホース//32
カクダイ
税込
¥
3,289
¥
2,990
トラップ用ジャバラ
カクダイ
税込
¥
1,529
¥
1,390
(4)
バスケットへ
横穴つきSトラップ
カクダイ
税込
¥
5,269
~
¥
4,790
~
(2)
排水トラップセット
LIXIL(INAX)
税込
¥
1,309
¥
1,190
(6)
バスケットへ
洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓
TOTO
税込
¥
5,269
¥
4,790
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
水廻り部材
洗面所用品
洗面排水用品
洗面用トラップ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります
洗面用トラップ
洗面用ゴミこし
洗面用排水栓
洗面用排水部品
シェアする