PMJ-A ポール用金具・重量用

PMJ-A ポール用金具・重量用 日東工業

大型重量キャビネットの取付けに適したポール用金具。
キャビネット上部固定金具と下部固定金具がセットになっています。

セット内容
(キャビネット上部固定用)
ポール受け金具(小)、L形補強バー 、バンド
(キャビネット下部固定用)
ポール受け金具(大)、腕金具2本、キャビネット取付金具2本
ねじ部品一式
材質 表面処理溶融亜鉛めっき 取付可能質量(kg)500以下 内容量1セット
注意
※キャビネット上部固定用金具は横風対策用です。大きな荷重を加えないでください。
※キャビネット下部固定用金具の取付可能質量は500kg以下です。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45139534 PMJ-415A 21.5 120~150用 (キャビネット)
横:440
深さ:680
46,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139543 PMJ-419A 22 150~190用 (キャビネット)
横:440
深さ:680
47,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139552 PMJ-426A 24 190~260用 (キャビネット)
横:440
深さ:680
48,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139561 PMJ-433A 25 260~330用 (キャビネット)
横:440
深さ:680
50,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139577 PMJ-440A 27.5 330~400用 (キャビネット)
横:440
深さ:680
52,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139586 PMJ-515A 21.5 120~150用 (キャビネット)
横:540
深さ:580
47,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139595 PMJ-519A 22 150~190用 (キャビネット)
横:540
深さ:580
48,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139604 PMJ-526A 25 190~260用 (キャビネット)
横:540
深さ:580
48,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139613 PMJ-533A 26.5 260~330用 (キャビネット)
横:540
深さ:580
51,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139622 PMJ-540A 28 330~400用 (キャビネット)
横:540
深さ:580
53,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139631 PMJ-615A 22.5 120~150用 (キャビネット)
横:640
深さ:680
47,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139647 PMJ-619A 23 150~190用 (キャビネット)
横:640
深さ:680
48,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139656 PMJ-626A 25 190~260用 (キャビネット)
横:640
深さ:680
48,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139665 PMJ-633A 27.5 260~330用 (キャビネット)
横:640
深さ:680
52,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45139674 PMJ-640A 28.5 330~400用 (キャビネット)
横:640
深さ:680
53,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする