ニュートラル端子 セット

ニュートラル端子 セット 日東工業 ニュートラル端子 セット 日東工業 ニュートラル端子 セット 日東工業
(1件のレビュー)

取付方式直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V)AC300 材質(基台)フェノール樹脂 内容量1セット
注意
※負荷電流の遮断・投入はできません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45150077 TBN-308 8P M5(ソルダーレス端子)
5,900
4,398
4,838 (税込)
当日出荷
45150086 TBN-312 12P M5(ソルダーレス端子)
8,950
6,598
7,258 (税込)
19日以内出荷

返品不可
45150095 TBN-316 16P M5(ソルダーレス端子)
11,500
8,798
9,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150104 TBN-320 20P M5(ソルダーレス端子)
15,000
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150113 TBN-324 24P M5(ソルダーレス端子)
17,500
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150122 TBN-504 4P M6(ソルダーレス端子)
4,100
 
 
取扱い終了

返品不可
45150131 TBN-508 8P M6(ソルダーレス端子)
8,150
 
 
取扱い終了

返品不可
45150147 TBN-512 12P M6(ソルダーレス端子)
12,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150156 TBN-516 16P M6(ソルダーレス端子)
16,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 15,000 / 税込 16,500

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45150086
2020-02-05
用途:
配電盤の改修工事
建設業・工事業

早い安い。
スムーズに工事が行えました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする