GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)端子台搭載
付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
質量(kg)1.37
定格電圧(V)AC100/200
寸法W(mm)75
定格遮断容量(kA)2.5A(AC200V)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
P数5
内容量1個
注意
※P数(1P=15mm)です。※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
漏電遮断器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07