光接続箱・SPKシリーズ(機器スペース付)

光接続箱・SPKシリーズ(機器スペース付) 日東工業

光接続部に加え、小型機器(メディアコンバータ)等の接続・収納に適しています。
入出線方向は上上、下下、上下方向すべてに対応可能です。

塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 適合ケーブル外径(Φmm)17以下 設置場所屋内用 内容量1個
注意
※盤内以外での使用の場合は入出線口の保護が必要です。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45183826 SPK-S4 補強熱スリープ(単心用40mm)、配線保護チューブ 、インシュロック、機器取付金具(小)2コ 融着接続/単心 2.1 メディアコンバータ収納タイプ 290
24,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183835 SPK-SA4-SC 補強熱スリープ(単心用40mm)、配線保護チューブ 、インシュロック、機器取付金具(小)2コ 融着接続+コネクタ接続/単心(アダプタ露出型) 2.3 メディアコンバータ収納タイプ 290
33,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183844 SPK-S4-L1 補強熱スリープ(単心用40mm)、配線保護チューブ 、インシュロック、機器取付金具(小)2コ、機器取付金具(大)4コ 融着接続/単心 21.7 メディアコンバータ収納タイプ+HUB収納タイプ(コンセント付) 460
61,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183853 SPK-SA4-SC-L1 補強熱スリープ(単心用40mm)、配線保護チューブ 、インシュロック、機器取付金具(小)2コ、機器取付金具(大)4コ 融着接続+コネクタ接続/単心(アダプタ露出型) 21.9 メディアコンバータ収納タイプ+HUB収納タイプ(コンセント付) 460
72,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183862 SPK-S4-K 補強熱スリーブ(単心用60mm) 、配線保護チューブ インシュロック、メディコン取付金具2コ、コンセント 1コ、結束テープ 融着接続/単心 2.2 高密度メディアコンバータ収納タイプ(コンセント付) 290
27,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183871 SPK-S8-K 補強熱スリーブ(単心用60mm) 、配線保護チューブ インシュロック、メディコン取付金具2コ、コンセント 1コ、結束テープ 融着接続/単心 2.2 高密度メディアコンバータ収納タイプ(コンセント付) 290
29,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183887 SPK-SA4-SC-K 補強熱スリーブ(単心用60mm) 、配線保護チューブ インシュロック、メディコン取付金具2コ、コンセント 1コ、結束テープ 融着接続+コネクタ接続/単心(アダプタ内蔵型) 2.4 高密度メディアコンバータ収納タイプ(コンセント付) 290
36,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183896 SPK-SA8-SC-K 補強熱スリーブ(単心用60mm) 、配線保護チューブ インシュロック、メディコン取付金具2コ、コンセント 1コ、結束テープ 融着接続+コネクタ接続/単心(アダプタ内蔵型) 5.2 高密度メディアコンバータ収納タイプ(コンセント付) 290
41,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183905 SPK-S4-K-L1 補強熱スリープ(単心用60mm)、配線保護チューブ インシュロック、メディコン取付金具2コ、コンセント 1コ、機器取付金具(大)4コ、結束テープ 融着接続/単心 21.8 高密度メディアコンバータ収納+HUB収納タイプ(コンセント付) 460
64,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183914 SPK-S8-K-L1 補強熱スリープ(単心用60mm)、配線保護チューブ インシュロック、メディコン取付金具2コ、コンセント 1コ、機器取付金具(大)4コ、結束テープ 融着接続/単心 21.9 高密度メディアコンバータ収納+HUB収納タイプ(コンセント付) 460
66,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183923 SPK-SA4-SC-K-L1 補強熱スリープ(単心用60mm)、配線保護チューブ インシュロック、メディコン取付金具2コ、コンセント 1コ、機器取付金具(大)4コ、結束テープ 融着接続+コネクタ接続/単心(アダプタ内蔵型) 22 高密度メディアコンバータ収納+HUB収納タイプ(コンセント付) 460
76,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45183932 SPK-SA8-SC-K-L1 補強熱スリープ(単心用60mm)、配線保護チューブ インシュロック、メディコン取付金具2コ、コンセント 1コ、機器取付金具(大)4コ、結束テープ 融着接続+コネクタ接続/単心(アダプタ内蔵型) 22.1 高密度メディアコンバータ収納+HUB収納タイプ(コンセント付) 460
80,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする