曜日別特売

PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード)

PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード) - 日東工業PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード) - 日東工業PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード) - 日東工業
定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
寸法(縦×横×深さ)(mm)
定格電圧(V)
角寸法
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
定格電圧(V)
角寸法
フレーム厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45188026PF-121CL120×120×25AC100120mm25
8,350
8,298
9,128(税込)
当日出荷
45188035PF-121CL-2120×120×25AC200120mm25
8,350
8,298
9,128(税込)
当日出荷
45188044PF-121L120×120×38AC100120mm38
9,200
9,198
10,118(税込)
当日出荷
45188053PF-121L-2120×120×38AC200120mm38
9,200
9,198
10,118(税込)
当日出荷
45188062PF-150L150×172×38AC100150mm38
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45188071PF-150L-2150×172×38AC200150mm38
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45188087PF-185L180×180×65AC100180mm65
36,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45188096PF-185L-2180×180×65AC200180mm65
36,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする